| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6552964 Herst.-Nr.: XPI26FBMCB0606 EAN/GTIN: 4015081455218 |
| |
|
| | |
| Schottungsblech, Sammelschienenraum/Geräteraum (für IZM26), Form 2/4, Stahlblech, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Höhe 600mm, Breite 600mm Farbe: sonstige, Breite: 560 mm, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPI26FBMCB0606 | Ident Code: | 149183 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,40* | € 66,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,49* | € 66,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,68* | € 68,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,13* | € 72,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,24* | € 73,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|