| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6537573 Herst.-Nr.: 807672 EAN/GTIN: 4019768076727 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schraubendreher nach DIN 7445 Präzisions-Schraubendreher, VDE, 1000 V stückgeprüft, IEC 60900:2004, Kälteschlagprüfung bei -40 °C Kreuzschlitz Phillips 0 x 60 Schraubsystem: Phillips PH, Größe: 0, Klingenlänge: 60 mm, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 807672 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, vde phillips-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| |