| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6502556 Herst.-Nr.: VX810S EAN/GTIN: 4010056741235 |
| |
|
| | |
| Ortsgespeister 1 GHz Hausanschlussverstaerker nach KDG 1TS140 im Mini Line-Gehaeuse mit Klappdeckel. Die Einstellelemente sind als variable Daempfungssteller (Drehsteller) ausgefuehrt. Funktionsgleich mit den PAD-Versionen VX 8x 0P. Ausführung: Hausanschlussverstärker, Anschlussart: F-Connector, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 1, Netzteil: eingebaut, Fernspeisbar: false, Rückkanal: aktiv, Pegelsteller: true, Entzerrer: true, Verstärkung Rückkanal: 16 dB, Verstärkung VHF: 21 dB, Verstärkung UHF: 21 dB, Frequenz Rückkanal: 5 - 65 MHz Weitere Informationen: | | Hersteller: | WISI Communications GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VX810S | Ident Code: | 74123 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,02* | € 70,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,33* | € 74,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,83* | € 74,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 58,11* | € 75,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,98* | € 79,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|