|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-6370350 Herst.-Nr.: LL850Z-491-H4-SR2DALI EAN/GTIN: 8720169622173 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Beleuchtungssystem können Lagerhallen-Betreiber, Produktionsbetriebe und Facility Manager maximale Energieeinsparungen erzielen. Es kombiniert modernste LED-Beleuchtung mit einer bedienungsfreundlichen und zuverlässigen kabellos-vernetzten Systemsteuerung. Wenn sich die Anforderungen an die Lichttechnik während des Betriebes ändern sollten, können Beleuchtungsstärke und Bewegungssteuerungen kabellos via Fernbedieung von den Nutzern selbst entsprechend angepasst werden. Die Leuchten können in Gruppen zusammengefasst werden, und bei einer Neueinteilung der Gruppen ist keine Änderung der Verkabelung erforderlich, so dass auch die Installationskosten auf einem Minimum gehalten werden können. Das System ermöglicht nicht nur Einsparungen, die über die Effizienz der LEDs hinausgehen, sondern ist zudem absolut zukunftssicher. Einfach zu verstehen, einfach einzubinden und einfach zu bedienen – das GreenWarehouse System. Breite: 115 mm, Ausführung: Anwesenheitssensor, Höhe: 85 mm, Tiefe: 1476 mm, Mit Montageplatte: false, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Art der Spannungsversorgung: AC, Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bedienung über Bluetooth: false, Unterstützt Protokoll für ZigBee: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Art der Steuerung: RF Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | LL850Z-491-H4-SR2DALI | Ident Code: | 62217399 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: autolampen h4, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 219,55* | € 269,49* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 220,80* | € 270,07* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,53* | € 272,03* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 231,27* | € 281,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|