Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6211376 Herst.-Nr.: SURFACE-CIRCULAR-400-COVER EAN/GTIN: 4058075156821 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Abdeckung. Produkteigenschaften: Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit: IK03. Produktvorteile: Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtenaustausch. Anwendungsgebiete: Ersatz für Surface Cicular Abdeckungen. Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 400 mm, Länge: 400 mm, Höhe/Tiefe: 112 mm, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt, Raster gelocht: false, Lichtverteiler: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | SURFACE-CIRCULAR-400-COVER | Ident Code: | 156821 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,37* | € 14,37* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,50* | € 17,06* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 13,75* | € 17,34* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,33* | € 18,23* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,87* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|