Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart+ Solar Table Frame Multicolor RGB + W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6190640
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     SMART+-BT-TABLE-FRAME-SOLAR-RGB-+-W
EAN/GTIN:
     4058075763760
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Outdoor Smart Solar Table Frame. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0). Solarbetriebene LED-Außenleuchten. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Netzwerkprotokoll: Bluetooth. Schutzart: IP44. Batterieaufladung mittels Solarzelle. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Integrierte Powerbank-Funktion. Hochwertige Materialien. Aufladbar per USB zur mobilen Nutzung (USB Type-C, voll geladen in 5 Stunden). Anwendungsgebiete: Gärten. Terrassen, Balkone. Allgemeinbeleuchtung. Technische Ausstattung: Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Schutzklasse: III, Breite: 180 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: DC, Mit Dimmer: true, Mit Steckdose: true, Justierbar: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: true, Mit Schalter: false, Biegbar: false, Länge: 180 mm, Höhe/Tiefe: 300 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: true, Farbe der Abdeckung: schwarz, Nennspannung: 3...7 V, Mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 0, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 2,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 200 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Leuchtenlichtausbeute: 80 lm/W, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
SMART+-BT-TABLE-FRAME-SOLAR-RGB-+-W
Ident Code:
763760
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 47,10*
€ 47,10*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 54,37*
1
€ 4,98*
ab € 45,18*
€ 60,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,06*
€ 62,05*
Lager 6232
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 52,24*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.