| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6190432 Herst.-Nr.: 11147443820 EAN/GTIN: 4250959948328 |
| |
|
| | |
| Ex-Handscheinwerfer SEB 10/10L für ladbare LiFePO4-Batterie SEB 10 Set mit zweilinsigem Hochleistungs-LED-System, Streulinse und Batterie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90), mit Netzladegerät LG 443, 230 V Aufladbar: true, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T4, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 11147443820 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 965,95* | € 1.072,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.151,78* | € 1.271,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.230,96* | € 1.350,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|