| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6190261 Herst.-Nr.: GHG5157409L0001 EAN/GTIN: 4250217436383 |
| |
|
| | |
| Ex-Stecker für UL/CSA, 100 A, 4-pol., GHG 515 3Ø 250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung Nennstrom: 100 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 230 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5157409L0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 9h, Steckvorrichtung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Ex-Kupplung, Ex-Stecker, Ex-Material |
| | |
| |