| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6190228 Herst.-Nr.: GHG5117304L0001 EAN/GTIN: 4250217437113 |
| |
|
| | |
| Ex-Stecker für UL/CSA, 20 A, 3-pol., GHG 511 110-130 V, 4 h, 1 Leitungseinführung Nennstrom: 20 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 110 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 3 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5117304L0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckvorrichtung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Ex-Kupplung, Ex-Stecker, Ex-Material |
| | |
| |