Lamps for pendant light fittings and floodlightshigh pressure sodium lamp HST 400 W E40 Ausführung: mattiert, Lampenleistung: 400 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 48000 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 285 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 47 mm, Energieeffizienzklasse: A+, Lampenlichtausbeute: 122 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 432 kWh Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 32475900015 |
|