| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6184062 Herst.-Nr.: 89-1053 EAN/GTIN: 4029779055314 |
| |
|
| | |
| flexibler Verbindungsblock weiß für LED Linienleuchte CONFERENCE Farbe: weiß, Höhe: 77,5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kupplung/Verbinder flexibel, Durchmesser: 71,25 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 89-1053 | Ident Code: | 89-1053 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,95* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,00* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|