Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh 1,5-2,5mm² DIN 46230 langer Stift gv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6149844
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICQ2STL
EAN/GTIN:
     8014212287366
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
für mehrdrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Flanschform: Stiftform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 16...14, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang, Entspricht DIN: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICQ2STL
Ident Code:
182141
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,43*
€ 18,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 18,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 19,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.