| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6097920 Herst.-Nr.: TRIOVOCE EAN/GTIN: 4012799991380 |
| |
|
| | |
| Der VOC Sensor steuert das Lüftungssystem nach vorhandenen flüchtigen organischen Verbindungen. Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 - 100%. Der Regelbereich werksseitig bei 30 - 100%.Artikel: Trio VOC E, Bemessungsspannung: 24 V AC / DC, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Sensor: extern, Gewicht: 0,07 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 25 mm, Breite mit Verpackung: 85 mm, Höhe mit Verpackung: 85 mm, Tiefe mit Verpackung: 30 mm Ausführung: CO2-Sensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TRIOVOCE | Ident Code: | 0157.1510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder, Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,83* | € 329,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 279,68* | € 329,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 287,88* | € 339,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 325,10* | € 381,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|