| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095702 Herst.-Nr.: 1301045 EAN/GTIN: 8014212030467 |
| |
|
| | |
| VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 54 g, Gesamtlänge: 230 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 125 mm, Klingenbreite: 4,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klemmeinrichtung: true, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: quadratisch, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Kappe drehbar: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 1301045 | Ident Code: | 103113 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 4,5 x 125, schlitz vde schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4,5, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,49* | € 9,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,50* | € 9,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,75* | € 9,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,85* | € 10,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,12* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|