| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095662 Herst.-Nr.: 1301030 EAN/GTIN: 8014212014825 |
| |
|
| | |
| VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 30 g, Gesamtlänge: 200 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 3 mm, Klingenstärke: 0,5 mm, Klemmeinrichtung: true, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: quadratisch, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 1301030 | Ident Code: | 101493 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 3,0x100, schlitz vde schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,51* | € 7,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,52* | € 7,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 8,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 8,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,05* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|