LED-COB GU10/WW 5W Reflektorform dimmbar,5W, 230V, GU10, 360lm, 2700K warmweiß Farbe: weiß, Sockel: GU10, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 50 mm, Lampenlichtausbeute: 72 lm/W, Lampenform: Reflektor, Länge: 56 mm, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Nennstrom: 21 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5 kWh, Lampenleistung: 5 W, Lichtstrom: 360 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 10000, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 80 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 01-9126 | Ident Code: | 01-9126 |
|