Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlus sart: Schraubanschluss, Querschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6074719
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UT16-PE/S
EAN/GTIN:
     4046356595803
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, mit Schraubfuß, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M4, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 12,15 mm, Höhe: 52,8 mm, Tiefe: 53,85 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UT16-PE/S
Ident Code:
3215915
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0262*
€ 3,5862*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2204*
€ 3,8104*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 3,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,35055*
€ 4,88055*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8033*
€ 5,5133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5133*
€ 6,56083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2433*
€ 6,23953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0633*
€ 6,02533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8733*
€ 5,79923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4833*
€ 5,33513
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8033*
€ 4,52593
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,362*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,095*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1335*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,46194*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3795*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,98785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,5132*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9368*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.