Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6046520 Herst.-Nr.: 16B10 EAN/GTIN: 4012078785679 |
| |
|
| | |
| Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 16 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 10, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 16B10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4855* | € 0,6855* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,51* | € 0,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,46* | € 0,74* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,46464* | € 0,74464* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,5643* | € 0,7843* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,5643* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 39,215* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|