Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Rohrkabelschuh, 16 mm², 10.5 mm, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unisolierter Rohrkabelschuh, 16 mm², 10.5 mm, M10
Unisolierter Rohrkabelschuh, 16 mm², 10.5 mm, M10
Artikel-Nr.:
     4502-07F1294
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16B10
EAN/GTIN:
     4012078790413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke m10
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh, 16B10, Klauke Rohrkabelschuh für verdichtete mehrdrähtige Rundleiter. Features * Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem * Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite * Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform * Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen * Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material * Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh * Einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrkabelschuh
Gewindegröße:
M10
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Lochdurchmesser:
10.5 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 60228
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Ringkabelschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
774
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4855*
€ 0,6955*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,46*
€ 0,74*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46464*
€ 0,74464*
19 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5643*
€ 0,7843*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.