| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6032670 Herst.-Nr.: LLR04-1,6-0,5-QW1X4 EAN/GTIN: 4050143053315 |
| |
|
| | |
| Lichtleiterlänge: 500 mm, Mantel: Metall-Silikon, Kern: Glasfaser, Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel] Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LLR04-1,6-0,5-QW1X4 | Ident Code: | 416041 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 191,07* | € 228,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 193,70* | € 230,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 193,94* | € 230,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,23* | € 265,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|