|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-6023790 Herst.-Nr.: EU4A-RJ45-USB-CAB1 EAN/GTIN: 4015081154760 |
| |
|
|  |  |
 | Zur Programmierung über die USB-Schnittstelle des PCs Funktion: SPS-PC, Polzahl: 5, Länge: 1,5 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: RJ-Stecker, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EU4A-RJ45-USB-CAB1 | Ident Code: | 115735 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 106,18* | € 127,05* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 107,69* | € 128,16* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 110,09* | € 131,10* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 110,74* | € 132,02* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 124,81* | € 148,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|