Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6012249 Herst.-Nr.: 83566 EAN/GTIN: 3303430835660 |
| |
|
| | |
| WandgeräteCEE Stecker, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67 RAL-Nummer: 7035, Bauform: Aufbaugerätestecker, Polzahl: 2, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Phasenwender: false, Bemessungsspannung: 200...250 V, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 83566 | Ident Code: | 83566 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,40* | € 42,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,76* | € 45,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,88* | € 50,39* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,26* | € 53,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,71* | € 55,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|