| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5987141 Herst.-Nr.: BY102Z-ALU EAN/GTIN: 8719514545847 |
| |
|
| | |
| CoreLine Value Highbay ist die richtige Wahl für Projekte, bei denen es auf wesentliche Spezifikationen und einfache Installation ankommt. Sie zeichnet sich aus durch eine bewährte, hohe Lichtqualität, eine lange Nutzlebensdauer, Energieeinsparungen und einen geringeren Wartungsaufwand. Auch für den Installateur bietet CoreLine Value Highbay klare Vorteile. Die Leuchte lässt sich in das bestehende Raster einbauen, der elektrische Anschluss ist unkompliziert: Ein Öffnen der Leuchte zum Einbau ist nicht erforderlich und der externe IP65-Anschluss erleichtert die Handhabung. An optionalem Zubehör sind unter anderem Reflektoren und eine Halterung für noch mehr Flexibilität bei der Installation erhältlich. Farbe: Aluminium, Breite: 543 mm, Ausstrahlungswinkel: 85 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Durchmesser: 543 mm, Länge: 543 mm, Höhe/Tiefe: 153 mm, Werkstoff: Aluminium, Beschaffenheit der Abdeckung: sonstige, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: true, Ausführung des Rasters/Reflektors: glänzend, Lichtverteiler: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | BY102Z-ALU | Ident Code: | 54584799 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Lampenreflektor, hallenleuchte phillips, hallenleuchte, lampenreflektor alu |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,73* | € 70,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,82* | € 70,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,82* | € 72,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,40* | € 87,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|