| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5968658 Herst.-Nr.: LAR02KB7011 EAN/GTIN: 4012740027571 |
| |
|
| | |
| Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm eisengrau. Leitungsauslass mit Blinddeckel mit Teppichschutzrahmen für für den Einbau in Doppel- und Hohlraumbodensysteme für Bodenbelagstiefen von 5 mm in verschiedenen Farbausführungen. Zum Verschluss nicht benötigter Bodenöffnungen. Werkstoff: Polyamid (PA), Bodenpflege: trocken Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LAR02KB7011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,25* | € 45,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,46* | € 45,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,06* | € 46,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,95* | € 46,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,24* | € 48,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|