Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5967979
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111409
EAN/GTIN:
     4021103064405
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V, AC-/DC-Strommessung bis 10 A, Widerstandsmessung bis 2 MOhm. Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT IV 300 V. Durchgangsprüfung, Diodentest. Große LCD-Anzeige. Schutzart IP40, geprüft nach EN61010-1, EN61010-2-033, EN61010-031. Batterien und Sicherungsmessleitung im Lieferumfang enthalten. Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell, Echteffektivwertmessung (TRMS): false, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): false, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,01 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 600 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 600 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 2 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT III, Minimalwertspeicher: false, Nennprüfspannung 100 V: true, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: true, Nennprüfspannung 500 V: true, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP40, Temperaturmessung: false, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: true, Nennprüfspannung 50 V: true, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
111409
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,16*
€ 41,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,19*
€ 43,91*
€ 4,98*
ab € 34,09*
€ 44,97*
€ 3,90*
ab € 35,23*
€ 46,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,84*
€ 55,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.