| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5940585 Herst.-Nr.: 982752.004 EAN/GTIN: 4051859678588 |
| |
|
| | |
| Aufsatzdach Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet mit 3 Schlüssellöchern. Serie Lupalo Scandia. Farbe: Silber, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Durchmesser: 601 mm, Höhe/Tiefe: 66,3 mm, Werkstoff: sonstige, Beschaffenheit der Abdeckung: ohne, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982752.004 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,09* | € 96,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,67* | € 100,29* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,02* | € 100,73* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 89,09* | € 113,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|