| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937302 Herst.-Nr.: VAL-MS-230IT/3+1-FM EAN/GTIN: 4046356099158 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Ausführung: 230 V AC - IT-System, 3 + 1-Schaltung. Montageart: sonstige, mit Fernmeldekontakt: true, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Höchste Dauerspannung AC: 385 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 2 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): sonstige, Schutzpegel N-PE: 2,2 kV, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VAL-MS-230IT/3+1-FM | Ident Code: | 2858551 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,49* | € 207,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 172,56* | € 212,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 178,24* | € 219,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 182,24* | € 222,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|