| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5932882 Herst.-Nr.: MCC EAN/GTIN: 5411815256585 |
| |
|
| | |
| VMS - Modulare Systemgehäuse. MCC Kabelzugentlastung Zusatz-Schelle VMS-Schelle für Zugentlastung VE 1 Farbe: Messing, Breite: 5 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 50 mm, Tiefe: 50 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MCC | Ident Code: | 4TBV853035C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,38* | € 15,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,57* | € 15,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,12* | € 32,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|