Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 1000000Ohm 0,5W Ø22,5mm IP66 M22-R100K-BLANK-RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076F29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198591
EAN/GTIN:
     4015081965021
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potentiometer 1000000Ohm 0,5W Ø22,5mm IP66 M22-R100K-BLANK-RH
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
1 - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Widerstand:
1000000 Ohm kOhm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer für Befehlsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,03*
€ 51,08*
€ 5,00*
ab € 40,44*
€ 51,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,36*
€ 53,59*
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 53,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,00*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216550
ab € 8,06*
Ähnlich
Eaton
216541
ab € 7,69*
Ähnlich
Eaton
216549
ab € 4,78*
Ähnlich
Eaton
216392
ab € 0,33*
Ähnlich
Eaton
216542 M22-EY1
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.