Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0.2 m, rot/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5931810
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22-L-RGY-24-P1
EAN/GTIN:
     4015081943739
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder komplettgerät eaton
leuchtmelder komplettgerät
Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0.2 m, rot/grün/gelb, 24 V DC Lochdurchmesser: 22,5 mm, Spannungsart: AC/DC, Farbe der Linse: weiß, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24 V, Farbe Frontring: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Breite der Öffnung: 22,5 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): sonstige, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: false, Bauform der Linse: rund, Ausführung der Fassung: LED, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C22-L-RGY-24-P1
Ident Code:
197569
Weitere Suchbegriffe: Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe, Meldeleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,36*
€ 55,45*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,41*
€ 55,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,91*
€ 58,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,22*
€ 60,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.