Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5931168
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     AL93-20-300-LED-3C
EAN/GTIN:
     4007529936335
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Flache LED-Rundleuchte zur Deckenmontage, Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Anti-Blend-System mit tief eingebauten LED und Diffusoren, Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, Einfache Montage mit einem Sockel inkl. Klemmen Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 300 mm, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 40 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Farbtemperatur: 3000...5700 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1725 lm, Lichtfarbe: weiß, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...45 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 86 lm/W, Dimmung DSI: false, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
AL93-20-300-LED-3C
Ident Code:
93633
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,68*
€ 65,96*
€ 5,46*
ab € 53,97*
€ 71,59*
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 72,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,57*
€ 74,45*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.