| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5893355 Herst.-Nr.: 141608 EAN/GTIN: 0015286196088 |
| |
|
| | |
| COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion und hohe Qualität. Mit 3 verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 650 Lumen, einer Leuchtweite von max. 200 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 6,5 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 142 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IPX4, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 356 g, Anzahl der Batterien: 4, mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom: 90...650 lm, Lichtstrom einstellbar: Stufen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hückmann Winfried GmbH | Produkt Typ: | 141608 | Ident Code: | 141608 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,70* | € 48,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,70* | € 48,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,46* | € 58,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,88* | € 60,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,74* | € 62,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|