Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP touch 7. LAN/WLAN mit RTR 150x198,5x17mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5829413
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     H8236-4B-03
EAN/GTIN:
     6955891817029
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX. Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Der Raumtemperaturfühler/die Raumtemperaturregelung ist derzeit nur für Anwendungen im KNX freigeschaltet. Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Nennstrom: 280mA (24VDC) Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03. WLAN (802.11a/b/g/n). Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 199 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 17 mm, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: sonstige, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: true, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 2540 mm, Werkstoff: sonstige, mit Touchscreen: true, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 100, Ausführung der Schnittstelle: LAN, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
H8236-4B-03
Ident Code:
2TMA130050B0066
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 568,46*
€ 662,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 592,30*
€ 693,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,33*
€ 704,05*
Frei Haus
ab € 604,77*
€ 708,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 725,49*
€ 843,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,92*
€ 1.004,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,80*
€ 989,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,95*
€ 945,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,07*
€ 915,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,49*
€ 863,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.