Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP 5 .08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 +


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5825864
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RSM-824VDC1NO+CS
EAN/GTIN:
     4050118263718
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
Übergabemodul
- Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 130 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 62 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RSM-824VDC1NO+CS
Ident Code:
1457390000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller relaissockel, relaissockel, relaissockel 24v, TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,22*
€ 96,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,12*
€ 101,43*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,35*
€ 101,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,83*
€ 102,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,34*
€ 105,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.