Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5821137
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WDK10V
EAN/GTIN:
     4050118024647
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 9,9 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 69 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDK10V
Ident Code:
1186770000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,05835*
€ 5,82835*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1214*
€ 5,8814*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,152*
€ 5,942*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 6,22*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4636*
€ 6,2836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,2836*
€ 7,47748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4636*
€ 6,50168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 314,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341630000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1120470000
ab € 0,20633*
Zubehör
Weidmüller
1112940000
ab € 0,19863*
Zubehör
Weidmüller
1186720000
ab € 0,79571*
Zubehör
Weidmüller
1186730000
ab € 0,8555*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1052460000
ab € 2,94*
Zubehör
Weidmüller
1052560000
ab € 0,6732*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.