| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5802297 Herst.-Nr.: 42273525 EAN/GTIN: 4011334465508 |
| |
|
| | |
| W.1 Mech. Zeitschaltuhr m. Drehknopf, 15min, Aufsatz f. AP/UP-Gehäuse, grau. Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, Regulierknopf, Steckklemmen, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung: mechanisch, Bemessungsstrom: 16 A, Zeiteinstellung: 15 min, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP55 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 42273525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehknopf, Drehknöpfe, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, drehknopf grau, drehknopf, schaltuhr berker, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,32* | € 75,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,00* | € 75,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,28* | € 76,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,97* | € 76,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,96* | € 87,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|