| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71953515 Herst.-Nr.: 42273525 EAN/GTIN: 4011334465508 |
| |
|
| | |
| Zeitschaltuhr mech., 15 min, grau 42273525 W.1 Mech. Zeitschaltuhr m. Drehknopf, 15min, Aufsatz f. AP/UP-Gehäuse, grau. Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, Regulierknopf, Steckklemmen, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | mechanisch | Zeiteinstellung: | 15 min | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | grau | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,17* | € 74,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,26* | € 74,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,12* | € 75,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,39* | € 75,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,95* | € 77,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|