Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemultimeter Fluke 87V + ISL S3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5794426
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     IB875M
EAN/GTIN:
     0095969921039
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Industriemultimeter Fluke 87V in Kombination mit dem Starter-Kit isolierter Handwerkzeuge, das die am häufigsten verwendeten Schraubendreher, Zangen und Schneidwerkzeuge enthält. Das 87V bietet hohe Genauigkeit und Auflösung für die Fehlersuche bei Motorantrieben, Anlagenautomatisierung, Energieverteilung und elektromechanischen Geräten in industriellen Umgebungen mit hoher Energiedichte und Störsignalen sowie in Höhenlagen. Ein Tiefpassfilter ermöglicht genaue Frequenzmessungen an Frequenzumrichtern, außerdem erfasst das Multimeter sporadische Signale bis hinunter auf 250 µs Dauer. Das Starter-Kit der isolierten Handwerkzeuge umfasst drei Größen von Schlitzschraubendrehern, Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Spitzzange, robusten Seitenschneider und robuste Elektriker-Kombizange. Alle hergestellt aus gehärtetem, deutschen Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (CMV). Alle zertifiziert bis 1000 V AC und 1500 V DC. Alle mit eingeschränkter lebenslanger Gewährleistung. Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,01 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 50 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1090 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 9999 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 199,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
IB875M
Ident Code:
5134107
Weitere Suchbegriffe: Multitester, fluke multimeter cativ, multimeter fluke, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 601,89*
€ 673,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 602,64*
€ 674,01*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 619,66*
€ 695,24*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,30*
€ 766,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,09*
€ 736,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,26*
€ 726,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.