Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echteffektiv-Multimeter Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5794422
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     IB179L-EGFID
EAN/GTIN:
     0095969920902
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Echteffektiv-Multimeter Fluke 179 mit Temperaturmessung ist das Standardwerkzeug zur Fehlersuche an elektrischen und elektronischen Systemen in der Industrie. Die Kombination aus vielseitigem Multimeter und Starterkit mit isolierten Handwerkzeugen ist ideal für die am häufigsten auftretenden Arbeiten bei der Fehlersuche. Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 10 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 10 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 50 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 400 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 9999 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 99,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
IB179L-EGFID
Ident Code:
5133975
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,37*
€ 495,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,55*
€ 495,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 443,02*
€ 504,24*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,24*
€ 600,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,48*
€ 596,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.