Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5774495 Herst.-Nr.: 700.0111 EAN/GTIN: 4057298083426 |
| |
|
| | |
| Schnellladegerät ohne Lüfter, Bemessungsspannung: 100-240VAC Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz Eingangsleistung: 150W Eingangsstrom: max. 1,5A @110V, max. 0,8A @240V mit Binder Buchse verpackt im Karton Schnell-Ladegerät: true, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Ladespannung: 240 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 700.0111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 332,48* | € 390,09* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 357,12* | € 415,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,85* | € 422,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|