| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5754326 Herst.-Nr.: A3181SWM EAN/GTIN: 4011377205963 |
| |
|
| | |
| Standard für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit 2 PIR-Sensoren Erfassungsbereich 180° Integrierter Helligkeitssensor Ausschalthelligkeit einstellbar Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle Empfindlichkeit manuell einstellbar Status-LEDs Manuelles Schalten am Gerät Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Blende oder Parametereinstellung) Stromaufnahme KNX: 3 ... 10 mA Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Relative Feuchte: 10 ... 100% (keine Betauung) Schutzklasse: III Montagehöhe: 1,10 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor Messbereich: ca. 1 ... 1.000 lx Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberflächenschutz: lackiert, Unterkriechschutz: false, Anzahl der Kanäle: 1, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 10 m, Nebenstelleneingang: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: true, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: 6 °, Erfassungswinkel horizontal: 0,0...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, DALI-2 zertifiziert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A3181SWM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, jung automatik-schalter, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,94* | € 141,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,72* | € 142,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,20* | € 143,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,79* | € 143,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 131,20* | € 161,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|