Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Objektregler m. Tasterschnittst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5754314
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A2178BFORTSSWM
EAN/GTIN:
     4011377206410
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
KNX Objektregler, graphitschwarz matt mit integriertem Busankoppler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach ohne Stellrad zur Sollwertverstellung Regler von außen nicht manipulierbar Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Temperatur Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz Heiz- und Kühlbetrieb Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe Bedienung ausschließlich über den Bus Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. für Fensterkontakte, Taster, LED etc. Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenen-Nebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC, FF 7.8) KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: max. 7,5 mA Anschluss KNX: Anschlussklemme Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Ausgangsstrom: 0,8 mA Ein- und Ausgänge Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm Leitungslänge: max. 5 m Leitungslänge Temperaturfühler: max. 50 m Achtung: Werden generell Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm² verwendet, Schalterabzweigdose einsetzen! Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: lackiert, mit Display: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Manuelle Sollwertverstellung: false, Parallel-Betrieb möglich: true, Präsenztaster: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Vor-Ort Bedienung: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,01 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
A2178BFORTSSWM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 189,44*
€ 215,03*
1
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 221,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 183,69*
€ 221,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 185,06*
€ 223,10*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 211,43*
€ 253,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
ab € 66,74*
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.