Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testkabelpaket Fluke 87V MAX DMM och PVLEAD1 MC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5742017
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-87VMAX-PVLEAD1
EAN/GTIN:
     0195112041239
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Das Paket umfasst das robuste Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 87V MAX sowie den Messleitungssatz PVLEAD1 von Pomona Electronics. Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,01 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 50 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Schutzart (IP): IP67, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1090 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 9999 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 199,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLK-87VMAX-PVLEAD1
Ident Code:
5337412
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 652,75*
€ 719,01*
Frei Haus
ab € 671,54*
€ 719,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 677,35*
€ 726,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,28*
€ 737,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 717,04*
€ 763,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,05*
€ 908,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,85*
€ 901,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,33*
€ 879,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,73*
€ 866,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,04*
€ 853,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.