| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5698279 Herst.-Nr.: A-INB-M12-69KN-P-BK EAN/GTIN: 4055626038667 |
| |
|
| | |
| Druckausgleichselement, Material Verschraubung: Polyamid, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: schwarz, mit O-Ring Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | A-INB-M12-69KN-P-BK | Ident Code: | 1415223 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 25,74* | € 31,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 52,063* | € 67,253* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 58,43* | € 73,89* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 59,37* | € 74,74* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 59,66* | € 75,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,932* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|