| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C122C01 Herst.-Nr.: 1415223 EAN/GTIN: 4055626038667 |
| |
|
| | |
| Druckschraube M12 sw hfr V2A Edelstahl (V2A) A-INB-M12-69KN-P-BK Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 12 | Halogenfrei: | ja | Werkstoffgüte: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 25,65* | € 31,55* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 52,023* | € 67,163* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 57,89* | € 73,49* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 59,36* | € 74,34* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 59,45* | € 74,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,4046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|