Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, verzinkt M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5685096
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SCHRAUBE,VERZINKTM6
EAN/GTIN:
     4025113293770
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Schraube zur Befestigung des Schlauchhaltersystems RQM mit Innensechskant nach DIN 912, Material: Edelstahl V2A Länge 65mm - einfache Montage; Länge 130mm - zweifach gestapelte Montage; Länge 200mm - dreifach gestapelte Montage Kopfform: Zylinder, Oberfläche: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 65 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SCHRAUBE,VERZINKTM6
Ident Code:
10541106130
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6, din 912 metrisch, din 912 metrisch v2a, Flachkopfschraube, Inbusschraube (Zylinderschraube), Innensechskantschraube (Zylinder-), Schlitzschraube (Zylinderschraube), Halbrundkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4466*
€ 0,5866*
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5891*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4694*
€ 0,6094*
2 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 1,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5866*
€ 0,69805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10541108130
ab € 1,165*
Ähnlich
Flexa
10541108200
ab € 5,44*
Ähnlich
Flexa
10541106200
ab € 4,3812*
Ähnlich
Flexa
10541106065
ab € 0,1691*
Ähnlich
Flexa
10541108065
ab € 0,3588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.