Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundleuchte 25W mit HF-Melder LUXOMATIC AL8 3000K/4000K/5700K IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5679869
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     AL8-25-300-LED-3C-HF
EAN/GTIN:
     4007529931415
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, Integrierter (HF-) Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltschwelle und Empfindlichkeit des Sensors, Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, Hoher Brandschutzwert, Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 300 mm, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: true, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 48 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 200...240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Farbtemperatur: 3000...5700 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2250 lm, Lichtfarbe: weiß, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...45 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 90 lm/W, Dimmung DSI: false, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
AL8-25-300-LED-3C-HF
Ident Code:
93141
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 82,82*
€ 90,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,27*
€ 93,29*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 81,95*
€ 95,49*
1
€ 5,46*
ab € 87,13*
€ 101,15*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 91,03*
€ 105,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.