|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5639736 Herst.-Nr.: 7P.43.8.275.1020 EAN/GTIN: 8012823423180 |
| |
|
|  |  |
 | Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L1, L2, L3 - PEN. Für 3-phasige TN-C-Netze. Breite 54 mm Montageart: Hutschiene TH35, Mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 3, Baugröße: 3 TE, Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,2 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,2 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: true, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 35 kA Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7P.43.8.275.1020 | Ident Code: | 7P4382751020 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 118,51* | € 148,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 123,27* | € 148,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 127,92* | € 154,01* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 131,11* | € 156,74* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 134,18* | € 163,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|