|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5562666 Herst.-Nr.: PCSOFTWARECGLINE+WEB-CONTROLLER EAN/GTIN: 4012539344056 |
| |
|
|  |  |
 | CGLine+ PC Software zur Konfiguration des CGLine+ Web-Controllers am PC und einfachen Lesen und Bearbeiten des Prüfbuchspeichers. Alle Dateien sind für Dokumentationen auf Speicherkarte und Festplatte speicherbar. Mögliche Ausdrucke für Dokumentationen: Detaillierter Ausdruck der CGLine+ Web-Controller - Konfiguration mit folgenden Angaben: Datum und Uhrzeit automatischer Betriebsdauertests incl. Abstände, Datum und Uhrzeit automatischer Funtionstests inkl. Abstände, Relaiskonfiguration. Detaillierter Ausdruck der Leuchten - Konfiguration pro Strang (1 - 4) oder (1 - 2) mit folgenden Angaben pro Leuchte: Kurzadresse (1 - 200) bzw. (1 - 400), Individueller Name (max. 20 Zeichen), zusätzlicher Informationstext (max. 200 Zeichen), Identifikationsnummer. Ausdrucke Prüfbuch mit folgenden Auswahlmöglichkeiten: Fehlerereignis (unterschiedliche Fehlerereignisse separat oder komplett auswählbar), Zeitraum des Prüfbuches (von - bis für Datum und Uhrzeit), Pro Strang oder komplett, Individueller Kommentar pro Ausdruck, Bei Leuchtenstörungen: Angabe der individuellen Leuchtennamen . Anleitung: Nein Anschlussplan: Nein Auswahlliste: Nein Begleitheft: Nein Betriebsanleitung: Nein Datenbank: Nein Dokumentation: Nein Ersatzteilliste: Nein Flyer: Nein Gebrauchsanweisung: Nein Handbuch: Nein Katalog: Nein Panorama, Übersicht: Nein Preisliste: Nein Reparaturhandbuch: Nein Schaltplan: Nein Serviceheft: Nein Software: Ja Sonstige Dokumentation: Nein Software: true, Anleitung: true, Anschlussplan: true, Auswahlliste: true, Begleitheft: false, Betriebsanleitung: true, Datenbank: false, Dokumentation: true, Ersatzteilliste: false, Flyer: false, Gebrauchsanweisung: true, Handbuch: true, Katalog: false, Panorama, Übersicht: false, Preisliste: false, Reparaturhandbuch: false, Schaltplan: false, Serviceheft: true, Sonstige Dokumentation: false, Standsammlung: false, Schnelleinstieg: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | PCSOFTWARECGLINE+WEB-CONTROLLER | Ident Code: | 40071361178 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 178,94* | € 207,39* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 179,38* | € 209,46* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 190,19* | € 220,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 189,39* | € 220,54* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 196,85* | € 228,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|