|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-88857138 Herst.-Nr.: 40071361178 EAN/GTIN: 4012539344056 |
|
|
|  |  |
 | PC-Software f.CGLine+ WebControl PC Software CGLine CGLine+ PC Software zur Konfiguration des CGLine+ Web-Controllers am PC und einfachen Lesen und Bearbeiten des Prüfbuchspeichers. Alle Dateien sind für Dokumentationen auf Speicherkarte und Festplatte speicherbar. Mögliche Ausdrucke für Dokumentationen: Detaillierter Ausdruck der CGLine+ Web-Controller - Konfiguration mit folgenden Angaben: Datum und Uhrzeit automatischer Betriebsdauertests incl. Weitere Informationen:  |  | Katalog: | nein | Schaltplan: | nein | Anschlussplan: | ja | Datenbank: | nein | Dokumentation: | ja | Flyer: | nein | Schnelleinstieg: | ja | Gebrauchsanweisung: | ja | Auswahlliste: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 178,94* | € 207,39* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 179,38* | € 209,46* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 190,19* | € 220,50* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 189,39* | € 220,54* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 186,81* | € 221,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|